曜日別特売
21211SB CIC アズピュアクリーンスーツ フード別・サイドファスナー型 青 ポケット付き 21211シリーズ クリーン洗浄済 アズピュア(アズワン) 20812394

21211SB CIC アズピュアクリーンスーツ フード別・サイドファスナー型 青 ポケット付き 21211シリーズ クリーン洗浄済 アズピュア(アズワン) 20812394
21211SB CIC アズピュアクリーンスーツ フード別・サイドファスナー型 青 ポケット付き 21211シリーズ クリーン洗浄済 アズピュア(アズワン) 20812394
21211SB CIC アズピュアクリーンスーツ フード別・サイドファスナー型 青 ポケット付き 21211シリーズ クリーン洗浄済 アズピュア(アズワン) 20812394

アズピュアクリーンスーツ フード別・サイドファスナー型 青 ポケット付き 21211シリーズ クリーン洗浄済

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード20812394品番21211SB CIC
参考基準価格(税別)¥9,090販売価格(税込)¥9,988
販売価格(税別)
9,080

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。
袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。
サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。
フードは面ファスナーによるサイズ調節が可能です。
携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付き。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。

材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)サイズ3Lタイプポケット付胸囲(cm)125股下(cm)81ウエスト(cm)114表面抵抗率(Ω)10^6~^8/□総丈(cm)168裄丈(cm)94アズワン品番1-2314-05-77
注意
※フード・マスク・手袋・靴は別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする