アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の フード・キャップ クリーンルーム
アズピュア(アズワン)の クリーンフード
アズピュアクリーンスーツ用フード 目出しタイプ・クリーン洗浄済 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
アズワン品番
1-2315-01-77
注文コード
20812428
品番
SHW CIC
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥3,036
販売価格(税別)
¥
2,760
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
色
白
サイズ
S
混率(%)
導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗
10^6〜^8Ω/□
アズワン品番
1-2315-01-77
生地性能
制電
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000