アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンウェア
異物混入対策ツナギ服 AS1402 男女兼用・腰裏付 青
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
20812760
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥7,143
販売価格(税別)
¥
6,494
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
袖部脱落防止樹脂ホック止め・センターファスナー・ウエストゴム絞り・腰裏付きのツナギ服です。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。
色
ブルー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入)
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
76〜102
総丈(cm)
161
バスト(cm)
116
裄丈(cm)
81
アズワン品番
1-2681-15
クラス
(目安)クラス1000
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000