IKA
IKAの 研究関連用品・実験用必需品
IKAの 実験関連品
電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20813338
品番
EUROSTAR 60 control
参考基準価格(税別)
¥417,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。
ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。
タイマー機能・インターバル機能付きです。
質量(kg)
4.7
サイズ
86×230×267mm
電源
AC115V 50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)
〜50,000
インターフェース
RS232C・USB
回転数
30〜2000(rpm)
アズワン品番
1-3150-42
処理量
MAX40L(H2O)
適合シャフト径(Φmm)
Φ0.5〜10
最大トルク(N・cm)
60
注意
※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。