アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
薬品保管ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20813607
品番
SP1-UTC
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥78,870
販売価格(税別)
¥
71,700
バスケットに入れる
仕様
薬瓶収納数(mL):500×16本
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/スチール
寸法(mm)
251×500×652
質量(kg)
21.7
キャスター(mm)
Φ50(引出し下のみΦ38)、手前側2輪ストッパー付き
アズワン品番
2-709-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000