アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの 板金製品類・棚・ストッカー
アズワンの シンク
流し台
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20813783
品番
FS-W1200-430
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥190,300
販売価格(税別)
¥
173,000
バスケットに入れる
便利なフットペダル式。
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。
フットペダルの位置は移動可能です。
吐水口付近を清潔に保ちます。
材質
ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
900
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
仕様
【水栓】1個
質量(kg)
約46
槽内寸法(mm)
1120×460×220
外寸法(mm)
1200×600×900
アズワン品番
2-721-02
給水口
15Aメネジ(1口あたり)
吐水口
15A(1口あたり)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000