アズワン
観察用アクリル水槽
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
アズワン品番
2-724-01
2-724-01
2-724-02
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20813808
品番
平型(200×60)
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
仕様
耐水温(℃):50
質量(kg)
約0.7
材質(本体)
PMMA(アクリル)
容量(L)
約1.8
外寸(mm)
200×60×200
型番
平型(200×60)
内寸(mm)
190×50×195
板厚(mm)
5
アズワン品番
2-724-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000