アズピュアCRウェア フード一体・センターファスナー型 洗浄済 12110Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード20814074 品番12110SW白L 洗浄済
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,720 販売価格(税込) ¥7,381
販売価格(税別)
6,710
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

導電糸を格子状に編み込んでおり、制電環境に適しています。

材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ) サイズL 胸囲(cm)122 股下(cm)77 表面抵抗率(Ω)10^6〜^9 総丈(cm)165 裄丈(cm)93 アズワン品番1-3935-12-77 生地性能制電
注意
※マスク・手袋・靴は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする