アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の クリーンウェア
アズピュア(アズワン)の つなぎ クリーンウェア
アズピュアCRウェア フード一体・センターファスナー型 洗浄済 12110Sシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20814090
品番
12110SW白4L 洗浄済
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥7,381
販売価格(税別)
¥
6,710
バスケットに入れる
導電糸を格子状に編み込んでおり、制電環境に適しています。
材質
導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)
色
白
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
股下(cm)
84.5
表面抵抗率(Ω)
10^6〜^9
総丈(cm)
180
裄丈(cm)
97.5
アズワン品番
1-3935-15-77
生地性能
制電
注意
※マスク・手袋・靴は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000