研究室用プレミアムチェアー TKM-455シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20814230 品番 TKM-455RF
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥71,390
販売価格(税別)
64,900

座り心地・質感・デザイン全てにこだわった高級仕様です。
用途・作業面の高さに応じて、リング付き・無しが選択できます。
高品質ガスシリンダーにより、大変スムーズな座面の昇降が可能です。
抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応の張り生地を使用しております。
フットペダル付きですので、両手が塞がっていても自由に昇降できます。
手袋等をつけていても触ることなく昇降できますので、衛生的です。
すべてにこだわったハイエンドタイプ!

座面径(Φmm)370 タイプリング有/フットペダル付 材質座部/ビニールレザー張り(ウレタンフォーム)、脚部/スチール製(クロムメッキ)、化粧リング/アルミダイキャスト ブラック 高さ(mm)525〜680 径(Φmm)560(脚部) キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン アズワン品番1-4219-06 昇降方式ガスシリンダー式 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする