Simport
Simportの 研究関連用品・実験用必需品
Simportの 架台/スタンド/ホルダー類
Simportの 実験研究用チューブラック
ユニラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
20814345
品番
S500-80
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
仕様
ラック
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
223×67×27
色
赤
収納本数(本)
(両面使用時)1.5・2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアル/80本、0.2・0.5mLPCRチューブ/60
アズワン品番
1-4314-09
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000