パーソナル電子天秤 EKシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20814388 品番EK1200i
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

g・%・個数の3つの計量モードをワンタッチで切り替え可能です。
RS232Cを標準装備しています。
コンパレーター機能で、HI/OK/LOを表示します。
ハッキリ見えるバックライト付き大型液晶です。
ACアダプターとNi-MH充電池(オプション)の2電源式です。

寸法(mm)190×218×53 質量(kg)約1.5 種類電子天秤 ひょう量(g)1200 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)133×170 表示形式デジタル アズワン品番1-4465-04-20 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20814388 EK1200i 56395614 EK1200i-JA-00A00 (一般校正書類付) コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D 1台 38,980 税込42,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする