仕様(回転計)デジタル表示3桁
材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム
質量(kg)35
電源AC100V 50/60Hz 2A
最大積載量(kg)5(ホルダー含む)
消費電力約150W
モーターDCブラシレスモーター
安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
振盪幅(mm)40mm
本体サイズ(mm)480×442×477
設定範囲(振盪数)最大積載重量時/300rpm
アズワン品番1-5175-31
タイマー0〜60分(連続運転可)
振盪方式上下・水平(片面)
速度調節方式電子制御方式