アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌機器
エアーミキサー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20815463
品番
M05-1800DSK
参考基準価格(税別)
¥273,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
最大トルク(m):8.13N・、プロペラ径(mm):Φ160、付属プロペラ数:2枚、空気圧(Pa):約0.59M、最大空費:0.5m3/min、ホース接手:PT1/4
材質
シャフト/ステンレス(SUS304)、プロペラ/アルミニウム
全長(mm)
1073
質量(kg)
7
出力
0.42kW
回転数(min
-1
[r.p.m])
300〜2000(無段階)
型番
M05-1800DSK
ホース径(Φmm)
Φ6.5
アズワン品番
1-787-03
シャフト寸法(mm)
Φ12×470
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000