エアーミキサー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20815472 品番 M05-600DSK
参考基準価格(税別)¥377,000 販売価格(税込) ¥413,600
販売価格(税別)
376,000
仕様最大トルク(m):39.2N・、プロペラ径(mm):Φ180、付属プロペラ数:2枚、空気圧(Pa):約0.59M、最大空費:0.5m3/min、ホース接手:PT1/4 材質シャフト/ステンレス(SUS304)、プロペラ/アルミニウム 全長(mm)1120 質量(kg)8.3 出力0.42kW 回転数(min-1[r.p.m])80〜550(無段階) 型番M05-600DSK ホース径(Φmm)Φ6.5 アズワン品番1-787-04 シャフト寸法(mm)Φ12×470

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする