アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 試験管立て/ラック
フローター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
20815515
品番
UTO-050
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,673
販売価格(税別)
¥
2,430
バスケットに入れる
ウォーターバスでのインキュベーションに最適です。遠沈管を恒温水槽に浮かせて使用することができます。各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。
材質
発泡PE(ポリエチレン)
穴径(mm)
Φ28(4穴)
収納本数(本)
4
立て数(本)
4
仕様
遠沈管用
寸法(mm)
100×70×7
アズワン品番
2-789-02