testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
ポータブル温湿度計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20815770
品番
testo610
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
空調設備・換気システムのチェックに適しています。
露点・湿球温度の演算表示が可能です。
付属品
ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ
寸法(mm)
46×25×119
質量(g)
47
電源
単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定精度
温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5〜95%RH)
センサー
湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ
温度測定範囲(℃)
-10〜50
アズワン品番
1-6444-01-20
湿度測定範囲(%RH)
5〜95
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000