TexWipe(テックスワイプ)
TexWipe(テックスワイプ)の クリーンワイパー
TexWipe(テックスワイプ)の クリーンルーム用不織布ワイパー
バーサワイプワイパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(150枚)
注文コード
20815964
品番
TX622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ可能です。
エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。
仕様
(クリーンルーム環境(目安))クラス100〜100000(ISO Class 5〜8)
材質
不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)
サイズ(inch)
300×300
目付(g/m
2
)
60
アズワン品番
1-6932-03
吸水量(mL)
280/m
2
((吸水速度)<1秒)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20815964
TX622
33180603
TX629
バーサワイプワイパー
アズワン
1袋(300枚)
¥
7,640
税込
¥
8,404
メーカーモデルチェンジ後継品