アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
CR上着・立襟 洗浄済 SC101シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20815989
品番
SC101-XL 洗浄済
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,916
販売価格(税別)
¥
3,560
バスケットに入れる
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボン(別売)の中に入れる事ができます(ゴムは入っていません)。
材質
ポリエステル98.2%・導電繊維(100デニール)1.8%
サイズ
XL
グレード
(目安)クラス10000
ウエスト(cm)
117
総丈(cm)
78.5
バスト(cm)
117
表面抵抗値(Ω)
10^5〜10^8
裄丈(cm)
83.5
アズワン品番
1-7028-01-77
通気性
30cc/cm2/sec
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000