CR上着・立襟 洗浄済 SC101シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20815998 品番 SC101-M 洗浄済
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,916
販売価格(税別)
3,560

100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボン(別売)の中に入れる事ができます(ゴムは入っていません)。

材質ポリエステル98.2%・導電繊維(100デニール)1.8% サイズM グレード(目安)クラス10000 ウエスト(cm)109 総丈(cm)74.5 バスト(cm)109 表面抵抗値(Ω)10^5〜10^8 裄丈(cm)77.5 アズワン品番1-7028-03-77 通気性30cc/cm2/sec
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする