アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の クリーンウェア
アズピュア(アズワン)の 上着 クリーンウェア
CRコート・レギュラー襟 男女兼用・クリーン洗浄 SC201シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
20816086
品番
SC201-S CIC
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥4,048
販売価格(税別)
¥
3,680
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。
色
白
サイズ
S
グレード
(目安)クラス10000
混率(%)
ポリエステル98.2/導電繊維(100デニール)1.8
ウエスト(cm)
112
通気度(mL/cm
2
/sec)
30
総丈(cm)
97
バスト(cm)
112
表面抵抗値(Ω)
10^5〜10^8
裄丈(cm)
80
アズワン品番
1-7030-04-77
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売りです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000