アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の フード・キャップ クリーンルーム
アズピュア(アズワン)の クリーンキャップ
CRキャップ SDシリーズ クリーン洗浄済
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20816217
品番
SD201-S CIC
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。
生地が強く、耐久性に優れています。
クリーンルーム用キャップです。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
色
ホワイト
サイズ
小
グレード
(目安)クラス100
混率(%)
ポリエステル98.2、導電繊維(100デニール)1.8
アズワン品番
1-7070-03-77
生地性能
防塵性・耐久性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000