アズワン
アズワンの 品質管理・精密作業用手袋
アズワンの ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
アズピュアPUコート手袋・指先コートCIC ロングタイプ 10双入 CICシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
20816260
品番
CIC
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
ロングカフで袖口を被うことで袖口からのゴミの落下を防止します。
材質
ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
色
(手首部)白
サイズ
S
タイプ
ロング
入数(双)
10
全長(cm)
22
コーティング
指先コーティング
アズワン品番
1-7174-04-77
注意
※生地の性質上、仕上がり寸法に多少のバラつきがございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000