IKA
IKAの 研究関連用品・実験用必需品
IKAの 実験関連品
電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20816314
品番
EUROSTAR 200 control P4
参考基準価格(税別)
¥838,000
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。
ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。
PCへの接続が可能です。
タイマー機能搭載です。
付属品
USBケーブル
質量(kg)
5.8kg
サイズ
91×231×379mm
直径(Φmm)
(容器押さえ適用容器)40〜300
電源
AC100〜115V 50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)
〜150,000
インターフェース
USB・RS232C
回転数
4〜530(rpm)
アズワン品番
1-7326-34
処理量
MAX100L(H2O)
適合シャフト径(Φmm)
0.5〜10
最大トルク(N・cm)
660
注意
※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000