TexWipe(テックスワイプ)
TexWipe(テックスワイプ)の クリーンルーム用清掃用品
TexWipe(テックスワイプ)の クリーンルーム用スティック/スワブ
クリーンスティック 大
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(50袋×1本)
全長(mm)
127.5
注文コード
20816445
品番
STX714A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
全長・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。
ヘッドは熱接着されていますので、接着剤が混入する心配がありません。
材質
ヘッド/ポリエステル、ハンドル/PP
厚さ(mm)
4.2(ヘッド)/3.0(ハンドル)
寸法(mm)
5.2×101.8(ハンドル)
全長(mm)
127.5
滅菌
滅菌済
アズワン品番
1-7696-02
ヘッド寸法(mm)
12.7×25.7
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000