クリーンスティック 大

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2袋×50本) 全長(mm)127 注文コード20816454 品番TX701
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は全長・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。
ヘッドは熱接着されていますので、接着剤が混入する心配がありません。

材質ヘッド/ポリエステル、ハンドル/PP 厚さ(mm)5.25 寸法(mm)3.8×91.5(ハンドル) 全長(mm)127 滅菌未滅菌 アズワン品番1-7696-03 ヘッド寸法(mm)25.3×35.5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする