アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ガラス繊維濾紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20816468
品番
050070N-SPGFF
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
用途
タンパク質等の微細な対象物のろ過。
仕様
重量(g/m2):75、ワットマン濾紙対応グレード:GF/F
材質
ガラス繊維
厚さ(mm)
0.4
色
白
サイズ(cm)
5
ろ紙
GFF
粒子保持能(μm)
0.7
耐熱温度(℃)
500
表面
無地
アズワン品番
2-855-07
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000