蔵王産業
蔵王産業の 業務用掃除機
蔵王産業の 乾湿両用掃除機
バキュームクリーナー 本体+付属品付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20816655
品番
E199
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
吸引側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。
軽量・小型・コンパクトでパワフルですが54dBと騒音設計です。
抗菌素材を使用した掃除機です。
仕様
E199本体+付属品付
寸法(mm)
395×400×330
質量(kg)
6.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
集塵容量(L)
約11
風量(m
3
/min)
(最大)2.3
真空度(kPa)
(最大)18
アズワン品番
1-7977-21
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000