フィルムフレームシッパーSCC E400用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番1-8206-02-77 注文コード20816865 品番E400-085-101-0615
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,970
販売価格(税別)
22,700
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ダイシングフレーム付きのウェハーを運搬・保管できます。
洗浄により繰り返し使用が可能です。

その他(適合リング)プラスチックリング・メタルリング 材質PP 収納数25枚 サイズ(mm)249.8×226.1×249.3 アズワン品番1-8206-02-77 径(mm)(ウエハー)150(6")
注意
※本商品はクリーンパックしています。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする