ポータブル導電率メーター Seven2Go 校正証明書付

商品レビューを投稿する
39日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 測定範囲0.01μS/cm〜500mS/cm、付属電極/0.01〜1000m/s 注文コード20817014 品番30207956
参考基準価格(税別)¥184,800 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は測定範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。
フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。

付属品電極、電極クリップ、検査証、規格適合証、キャリングケース 測定範囲0.01μS/cm〜500mS/cm、付属電極/0.01〜1000m/s サイズ222×70×35mm 質量(g)270 タイプ本体(S3フィールドキット) 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 精度±0.5% 付属電極シャフト部長さ/120mm、シャフト径/12mm 分解能0.01 メモリー(点数)200 防塵防水性能IP67 アズワン品番1-8511-32-20 校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする