曜日別特売
- メスフラスコ 茶 JCSS校正証明書付 アズワン 20817294

メスフラスコ 茶 JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
容量(mL)50
内容量1個注文コード20817294品番-
参考基準価格(税別)¥14,270販売価格(税込)¥15,587
販売価格(税別)
¥14,170

外側表面に特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。

容量(mL)
50
全高(mm)
150
外径(Φmm)
(ボール)50.5
アズワン品番
1-8564-25-24
体積許容誤差(mL)
±0.06
材質
硼珪酸ガラス-1
色
茶
タイプ
(普通摺合)JIS R3505規格品クラスA(マーク付き)
ガラス栓(TS)
13
校正証明書
JCSS校正
注意
※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする