曜日別特売
- 短型メスフラスコ 白 JCSS校正証明書付 アズワン 20817364

- 短型メスフラスコ 白 JCSS校正証明書付 アズワン 20817364
- 短型メスフラスコ 白 JCSS校正証明書付 アズワン 20817364

短型メスフラスコ 白 JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
容量(mL)50
内容量1個注文コード20817364品番-
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)50全高(mm)115外径(Φmm)(ボール)47アズワン品番1-8566-01-24体積許容誤差(mL)±0.2ガラス栓(TS)19校正証明書JCSS校正
注意
※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする