曜日別特売
- メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 JCSS校正証明書付 アズワン 20817617

- メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 JCSS校正証明書付 アズワン 20817617
- メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 JCSS校正証明書付 アズワン 20817617
- メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 JCSS校正証明書付 アズワン 20817617
- メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 JCSS校正証明書付 アズワン 20817617

メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃26日以内出荷とは
容量(mL)500
内容量1個注文コード20817617品番-
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,650
販売価格(税別)
¥21,500

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
遮光を目的として外側に茶染めを施しております。

材質
硼珪酸ガラス-1
容量(mL)
500
全高(mm)
280
外径(Φmm)
100
アズワン品番
1-8659-09-24
色
茶
体積許容誤差(mL)
±0.25
ガラス栓(TS)
19
校正証明書
JCSS校正
注意
※カスタムAは、JISR3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」に準拠しています。
※高さは栓を除く
※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする