USB接続デジタル顕微 YDU-3Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(画像)400× 注文コード20817678 品番YDU-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は倍率など4種類から選べます 他の種類を見る

USBポートを利用してパソコンで観察及び映像の保存が可能です。
ハンドル操作でピント、ライトコントローラーで照明の調節が可能です。
作業のしやすい高速フレームレートで、画像合成などの高機能ソフトを基本搭載しています。

付属品ライトコントローラー、AC電源、USB用電源コード、ソフトウェア・ドライバCD-ROM 質量(g)445(ケーブルを除く) 倍率(画像)400× 対応OSWindows(R)7以上 作動距離(mm)7.7 照明装置白色LED×8灯 インターフェースUSB2.0以上 素子(画像)1/2inch CMOS サイズ(mm)60×220 画素数300万画素 アズワン品番1-8684-34

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする