貝印
貝印の 裁縫道具/裁縫用品
貝印の その他裁縫用品
機械用刃物 特殊形状 750BHシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
20818116
品番
750BH2031
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
切れ味が良く、実験室・工場での切断工程に使用できる刃です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途
フィルム等の切断工程に。
材質
炭素工具鋼
厚さ(mm)
0.25
角度(°)
(刃)32
サイズ(mm)
39.3×18.4
アズワン品番
2-066-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000