アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
チップトレイSCC H44シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
20818360
品番
H44-999-1415
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
様々なチップ部分の工程内用、出荷用ケースに適しています。
材質
ABS樹脂
色
ナチュラル
耐熱温度(℃)
70
サイズ(mm)
(ポケット)25.40×25.40×3.3
アズワン品番
2-306-01-77
配列
3×3
注意
※本商品はクリーンパックしています。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000