アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
チップトレイSCC H44シリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
20818369
品番
H44-999-62C02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥18,480
販売価格(税別)
¥
16,800
バスケットに入れる
様々なチップ部分の工程内用、出荷用ケースに適しています。
材質
STAT-PRO(R)150(導電性ポリプロピレン)
色
黒
耐熱温度(℃)
70
サイズ(mm)
(ポケット)25.32×25.32×3.3
アズワン品番
2-306-02-77
配列
3×3
注意
※本商品はクリーンパックしています。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000