画像準備中

チップトレイSCC H44シリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 材質ABS樹脂 アズワン品番2-306-03-77 注文コード20818378 品番H44-106-1403L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500
この商品は材質・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

様々なチップ部分の工程内用、出荷用ケースに適しています。

材質ABS樹脂 ライトブルー 耐熱温度(℃)70 サイズ(mm)(ポケット)27.08×27.08×1.02 アズワン品番2-306-03-77 配列3×3
注意
※本商品はクリーンパックしています。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする