アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
チップトレイSCC H44シリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
20818387
品番
H44-1550-1415
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
様々なチップ部分の工程内用、出荷用ケースに適しています。
材質
ABS樹脂
色
ナチュラル
耐熱温度(℃)
70
サイズ(mm)
(ポケット)39.37×39.37×2.79
アズワン品番
2-306-04-77
配列
2×2
注意
※本商品はクリーンパックしています。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000