アズピュアクリーンジャケット クリーン洗浄済

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20818764 品番 SSJW CIC
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥4,037
販売価格(税別)
3,670

導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。

サイズ4L 胸囲(cm)125 グレードクラス100 混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ) 袖丈(cm)63.5 着丈(cm)82.5 表面抵抗値(Ω)10^6〜^8/□ アズワン品番2-4928-05-77
注意
※フード・マスク・手袋・靴は別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする