アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の クリーンウェア
アズピュア(アズワン)の ズボン クリーンウェア
アズピュアクリーンパンツ クリーン洗浄済
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
注文コード
20818807
品番
SSPW CIC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,498
販売価格(税別)
¥
3,180
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
色
白
サイズ
3L
混率(%)
導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
ウエスト(cm)
76
袖丈(cm)
77
表面抵抗
10^6〜^8Ω/□
アズワン品番
2-4932-04-77
生地性能
制電
注意
※フード・マスク・手袋・靴は別売りです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000