アズピュアクリーンパンツ クリーン洗浄済

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード20818816 品番SSPW CIC
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,498
販売価格(税別)
3,180
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。

サイズ4L 混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ) ウエスト(cm)80 袖丈(cm)79.5 表面抵抗10^6〜^8Ω/□ アズワン品番2-4932-05-77 生地性能制電
注意
※フード・マスク・手袋・靴は別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする