ハンディ型pH計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20819017 品番SK-620PHII
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000

標準センサPHP-31が付属したハンディ型pH計です。
用途・目的に応じたセンサが選択可能(6種類のオプションセンサございます)
自動温度補償(ATC)機能付(PHP-31センサプローブ使用時)
3点キャリブレーション機能により精度の高いpH測定が可能です。pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)
※pH値は温度25℃の場合
※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。
20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付
バックライト機能
MAX-MIN記憶機能
ACアダプタ(オプション)使用により連続測定可能
RS-232C出力を使用して測定データのリアルタイム通信が可能(RS-232C接続ケーブルはオプション)
飛散した水滴から指示計を守る「指示計ビニールカバー」付

付属品センサー(PHP-31)、アタッシュケース、ビニールカバー、pH4・7・10標準液、センサー保護ボトル 仕様コード番号:6435-00 電源9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属) 本体寸法(mm)72×31.5×182 精度at 2〜12pH/±(0.1+1digit) 測定範囲(pH)0.00〜14.00/0.0〜50℃ 分解能0.01pH/0.1℃ 外部出力RS232C 機能オートパワーOFF・バックライト付き液晶・MAX/MINメモリ 寸法(Φ×mm)12×135(センサー) アズワン品番2-5973-21-20 校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする