A&D
A&Dの はかり
A&Dの 天秤
A&Dの 電子天秤
防水電子天秤 174×137mm 校正証明書付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20819166
品番
HL-3000LWP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,500
本体は水をかけて洗浄できます。
容器を載せた状態でゼロ表示可能な風袋引きと、オートパワーオフ機能が付いています。
省スペースのコンパクトサイズで、移動も容易です。
仕様
風袋引:有り
質量(g)
約890(電池含まず)
種類
電子天秤
電源
単3乾電池×6本(別売)またはACアダプター(別売)
ひょう量(g)
3000
最小表示(g)
1
本体寸法(mm)
170×220×62
計量皿寸法(mm)
174×137
分解能
1/3000
表示形式
デジタル
防塵防水性能
IP65/JIS5等級準拠(電池使用時)
アズワン品番
2-7393-01-20
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20819166
HL-3000LWP
56398956
HL3000LWP-JA-00A00 (一般校正書類付)
防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ
A&D
1台
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました