アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの 上着 クリーンウェア
無塵衣・AS203C
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20819604
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥7,351
販売価格(税別)
¥
6,683
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア
色
ブルー
サイズ
5L
グレード
(目安)クラス10000
混率(%)
導電糸入りポリエステル100
バスト(cm)
134
裄丈(cm)
94
上着丈(cm)
78
アズワン品番
2-8303-17
注意
※【ポケット加工可能場所】左右胸、右脇部分
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000