カスタム
4チャンネルタイマー 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
20819796
品番
TM-15N
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
80×85×30
色
白
質量(g)
約86
電源
単4乾電池×1個(テスト用付属)
表示形式
デジタル
最大設定時間
99時間59分59秒
最小設定時間
1秒
アズワン品番
2-8611-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000