アイスフエトコム
アイスフエトコムの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アイスフエトコムの pH計/導電率計/標準液
アイスフエトコムの 本体
防水型ポケットpH計 S2Kシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20819839
品番
S2K333
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
付属品
pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット
寸法(mm)
142×28×15
質量(g)
42
使用温度範囲(℃)
5〜40
電源
CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定方式
シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー
分解能
0.01/1 pH/℃
機能
自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断
測定再現性(℃)
±0.01pH/±1
アズワン品番
2-8841-22
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000