メノー乳鉢 浅型 乳棒付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20819866 品番 -
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥96,690
販売価格(税別)
87,900

耐摩耗性に優れています。
熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。

付属品乳棒 材質めのう 内径(Φmm)120 外径(Φmm)150 深さ(mm)40 アズワン品番2-887-15
注意
※乳鉢・乳棒とも、表記中の仕上がり寸法には若干の誤差が生じます。目安として参照してください。
※メノー特有の模様がありますがキズではありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする