レーザー光源 緑色 DSGシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20819927 品番 DSGL1-515-5-D
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,890
販売価格(税別)
59,900

視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。
半導体緑色レーザーのため、-10〜50℃の広温度範囲で使用可能です。
駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。

サイズΦ16×71.5mm 質量(g)約50 タイプ先バラ端子 電源電圧DC+12V±10% 精度(℃)(光軸)3以下 波長(nm)515 光出力最大5.0mW アズワン品番2-9333-25 使用温度-10〜+50℃ 消費電流150mA以下 ビーム径(Φmm)(距離1m時)約400
注意
※放熱のため、保持具の使用を推奨します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする