STC
STCの 光学測定器
STCの 照明装置/ハロゲンランプ
レーザー光源 緑色 DSGシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20819936
品番
DSGL2-515-5-D
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,790
販売価格(税別)
¥
58,900
バスケットに入れる
視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。
半導体緑色レーザーのため、-10〜50℃の広温度範囲で使用可能です。
駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
サイズ
Φ16×71.5mm
質量(g)
約50
タイプ
先バラ端子
電源電圧
DC+12V±10%
精度(℃)
(光軸)3以下
波長(nm)
515
光出力
最大5.0mW
アズワン品番
2-9333-26
使用温度
-10〜+50℃
消費電流
150mA以下
ビーム径(Φmm)
(距離1m時)約800
注意
※放熱のため、保持具の使用を推奨します。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000